pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/034W1 FARETTO LED 5W 3000K 36 BIANCO ROT. A... - JO390/034W1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/034W1 FARETTO LED 5W 3000K 36 BIANCO ROT. A...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 5 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 200...240 V

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443694705

Codice prodotto

ALPJO390/034W1

Cod. produttore

JO390/034W1

Produttore

ALP

Potenza totale:

5 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

200...240 V

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

20000 h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

50 mm

Altezza/profondità:

30 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø50mm
Size: 50mm x 30mm
Fixing: Recessed with clip
Recessed-mounting hole: ø45mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: White
Connections: Connectors and cables included
Cable length: 0.4m
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 250lm
CRI: 90
Emission Angle: 36°
Starting Time: 0.2s

Electrical characteristics
Power: 5W
AC Input voltage: 200-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no
Insulation class: II
Power supply: External (included)

Light Source characteristics
Led Voltage: 36Vdc
Led Current: 100mA
Power supply type: Constant Current
Color temperature: 3000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C