pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/019NW FARETTO LED 5W 4000K BIANCO ALIM.INCL. - JO390/019NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Colore del riflettore - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443640108

Codice prodotto

ALPJO390/019NW

Cod. produttore

JO390/019NW

Produttore

ALP

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Colore del riflettore:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

4.8 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

310...310 lm

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/profondità:

39 mm

Diametro esterno:

54 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: Bridgelux Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 310lm CRI: 80 Angolo di emissione: 50° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 4.8W Fattore di potenza PF: 0.5 Corrente ingresso max: 70mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 9Vdc Corrente Led: 350mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 39mm Diametro: ø54mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø45mm Grado di protezione: IP44 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Diffusore: PMMA trasp. Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 0.4m Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.