ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/017SWW FARETTO LED 5W 3000K ACCIAIO ALIM.INCL. - JO390/017SWW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 5 W
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 230...230 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8017443640085
Codice prodotto
ALPJO390/017SWW
Cod. produttore
JO390/017SWW
Produttore
ALP
Potenza totale:
5 W
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
230...230 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro esterno:
50 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Fattore di potenza:
0.5
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
400...400 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0


