ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/010WW FARETTO LED 2.5W 500MA 3000K ROT. ALI... - JO390/010WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 230...230 V
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 103 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8017443613997
Codice prodotto
ALPJO390/010WW
Cod. produttore
JO390/010WW
Produttore
ALP
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
2.5 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
125...125 lm
Fattore di potenza:
0.4
Altezza/profondità:
34 mm
Diametro esterno:
35 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0












