ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/010SNW FARETTO LED 2.5W 500MA 4000K ACCI.ALI... - JO390/010SNW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 2.5 W
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 230...230 V
Materiale del corpo - Alluminio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8017443640146
Codice prodotto
ALPJO390/010SNW
Cod. produttore
JO390/010SNW
Produttore
ALP
Potenza totale:
2.5 W
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro esterno:
35 mm
Altezza/profondità:
34 mm
Fattore di potenza:
0.4
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
130...130 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø35mm
Dimensioni: 35mm x 34mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø30mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Satinato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 130lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 30°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W
Fattore di potenza PF: 0.4
Corrente ingresso max: 70mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 3.2Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


