ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/026WW MINI SPOT LED 12V PLAST.TRASP. 3000K - JO388/026WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 11.5...12.5 V
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Potenza totale - 0.3 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 103 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8017443620315
Codice prodotto
ALPJO388/026WW
Cod. produttore
JO388/026WW
Produttore
ALP
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
11.5...12.5 V
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Potenza totale:
0.3 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
28...28 lm
Altezza/profondità:
12.5 mm
Diametro esterno:
30 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0










