ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/011WW MINI SPOT LED 12V ACCIAIO 3000K - JO388/011WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 0.2 W
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Tensione nominale - 11.5...12.5 V
Materiale del corpo - Acciaio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8017443620322
Codice prodotto
ALPJO388/011WW
Cod. produttore
JO388/011WW
Produttore
ALP
Potenza totale:
0.2 W
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Tensione nominale:
11.5...12.5 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro esterno:
12.1 mm
Altezza/profondità:
25.2 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
18...18 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.
Caratteristiche Generali
Tempo di vitaL70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro:ø12.1mm
Dimensioni: 12.1mm x 25.2mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale
Cornice: Acciaio
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 18lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Spessore minimo pannello: 1mm


