ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/008-12K PRO AL COVER PC OPACO PIANA CON ACCES... - JO381/008-12K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443663176
Codice prodotto
ALPJO381/008-12K
Cod. produttore
JO381/008-12K
Produttore
ALP
Mechanical characteristics
Length: 2m
Width: 15.2mm
Internal width: 11.2mm
Size: 2m x 15.2mm x 9mm
Protection grade: IP20
Body material: Aluminum
Body color: Natural
Diffusor: Opaque Polycarbonate
Electrical characteristics
Max. dissipated power (35°C): 15W/m


