ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/001-12K PRO AL COVER PC OPACO CON ACCESSORI -... - JO381/001-12K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443645554
Codice prodotto
ALPJO381/001-12K
Cod. produttore
JO381/001-12K
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 2 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 15W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 17.5mm Larghezza interna: 12.2mm Altezza: 7mm Peso alluminio al metro: 121g/m Peso cover al metro: 31g/m Materiale corpo: Alluminio anodizzato Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco **Attenzione ** La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA. Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


