pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/855-32P COVER PMMA SATINATO 2M 74-3 PR/PZ - JO380/855-32P

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017443642157

Codice prodotto

ALPJO380/855-32P

Cod. produttore

JO380/855-32P

Produttore

ALP

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 12.2mm
Dimensioni: 2m x 15mm x 8mm
Diffusore: PMMA opaco

Attenzione
La copertura illustrata è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.