ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/172-12K PRO AL COVER PC OPACO IP65 CON ACCESS... - JO380/172-12K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443642256
Codice prodotto
ALPJO380/172-12K
Cod. produttore
JO380/172-12K
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 2 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 14W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 23.2mm Larghezza interna: 20.9mm Altezza: 19.2mm Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** Il profilo illustrato è uncomponente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato delprofilo. Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo. Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento. Il profilo illustrato viene definito IP65 esclusivamente installandolo con i terminali di chiusura sigillati. In caso di mancata installazione di tali terminali il grado di protezione decade a IP20.


