ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/164-12K PRO AL INCASSO COVER PC OPACO CON ACC... - JO380/164-12K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443641648
Codice prodotto
ALPJO380/164-12K
Cod. produttore
JO380/164-12K
Produttore
ALP
Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 35.2mm
Larghezza interna: 18mm
Dimensioni: 2m x 35.2mm x 45.2mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m
Attenzione
La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


