ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/152B-12K PRO AL BIANCO COVER PC OPACO CON ACCE... - JO380/152B-12K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443641549
Codice prodotto
ALPJO380/152B-12K
Cod. produttore
JO380/152B-12K
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 2 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 25W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 19.5mm Larghezza interna: 10.8mm Altezza: 19.5mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Codice RAL: RAL9016 Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC). Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


