ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/097-12P PRO AL A SOSPENSIONE COVER PC OPACO -... - JO380/097-12P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443667419
Codice prodotto
ALPJO380/097-12P
Cod. produttore
JO380/097-12P
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 1 barra separatrice di alluminio da 2m Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno. Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze. La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce. ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 30W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 30.8mm Larghezza interna: 22.8mm Altezza: 44mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo. Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo. Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.


