ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/088-12P PRO AL COVER PC OPACO - 2M PR/PZ - JO380/088-12P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443641792
Codice prodotto
ALPJO380/088-12P
Cod. produttore
JO380/088-12P
Produttore
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 22.6mm
Larghezza interna: 18.5mm
Dimensioni: 2m x 22.6mm x 14mm
Peso alluminio al metro: 210g/m
Peso cover al metro: 35g/m
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 23W/m
Attenzione
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerandouna temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.
Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.


