pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/085-84 KIT GRAFFETTE DI FISSAGGIO PER SERIE ... - JO380/085-84

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443633759

Codice prodotto

ALPJO380/085-84

Cod. produttore

JO380/085-84

Produttore

ALP

Il Kit comprende:
- 2 graffette di fissaggio piatte e non orientabili.
- 2 viti
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/084, JO380/085, JO380/086 e JO380/087.

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale