ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/084N-42K PRO AL NERO COVER PRISMATA TRASPARENT... - JO380/084N-42K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443654655
Codice prodotto
ALPJO380/084N-42K
Cod. produttore
JO380/084N-42K
Produttore
ALP
Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Dimensioni: 2m x 18.4mm x 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Diffusore: Policarbonato prismato
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m
Attenzione
La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).
II profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


