ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/084B-12P PRO AL BIANCO COVER PC OPACO - 2M PR/PZ - JO380/084B-12P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443642751
Codice prodotto
ALPJO380/084B-12P
Cod. produttore
JO380/084B-12P
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio -n. 1 copertura ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 15W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 18.4mm Larghezza interna: 12.4mm Altezza: 9.6mm Montaggio: A parete, A soffitto Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Codice RAL: RAL9016 Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC). II profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


