pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/084-86 GRAFFETTA DI FISSAGGIO PER SERIE JO38... - JO380/084-86

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017443636392

Codice prodotto

ALPJO380/084-86

Cod. produttore

JO380/084-86

Produttore

ALP

Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/086 e JO380/087.
Viti NON incluse.

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Naturale