pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/080-32K PRO AL COVER PMMA OPACO CON ACCESSORI... - JO380/080-32K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443641402

Codice prodotto

ALPJO380/080-32K

Cod. produttore

JO380/080-32K

Produttore

ALP

Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio in plastica

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20.3mm
Larghezza interna: 12.7mm
Dimensioni: 2m x 20.3mm x 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA opaco

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Attenzione
La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli leddipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.