ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/076-12K PRO AL COVER PC OPACO CON ACCESSORI -... - JO380/076-12K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443641389
Codice prodotto
ALPJO380/076-12K
Cod. produttore
JO380/076-12K
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 2 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 14W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 18mm Larghezza interna: 13.5mm Altezza: 5.7mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizionidi installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo. Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014. Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento. ** NOTE ** Attenzione che non vengono accettati resi o contestazioni per difettosità su prodotto piegato. Le attività di lavorazione sono a totale rischio del cliente. Non è un prodotto di gomma e quindi non è indicato modificarne la piegatura più volte. Fare in modo di ottenere il risultato finale con un’ unica azione di piegatura. Prima dell’acquisto di quantità è consigliato che il cliente verifichi sempre autonomamente la applicabilità affettiva dei raggi di curvatura a lui necessari. Fare attenzione che dopo una piegatura il prodotto non è riportabile alle condizioni di uniformità di linearità iniziali.


