ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/075-40P PRO AL ANGOLARE 10X10X1MM - 2M PR/PZ - JO380/075-40P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443641730
Codice prodotto
ALPJO380/075-40P
Cod. produttore
JO380/075-40P
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 15W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 10mm Larghezza interna: 9mm Altezza: 10mm Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Nessuno ** Attenzione ** Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. Lapotenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


