ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO379/033 10 CAVI 15CM PER STR. RGB 10MM DUE CONN. - JO379/033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443618572
Codice prodotto
ALPJO379/033
Cod. produttore
JO379/033
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Adatto per striscia: RGB
Larghezza sorgente luminosa: 10mm
Lunghezza cavo: 15cm
N. Poli: 4
Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione


