ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO37316110NW STRISCIA LED 230VAC COB 222 CHIP/M 16... - JO37316110NW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443697980
Codice prodotto
ALPJO37316110NW
Cod. produttore
JO37316110NW
Produttore
ALP
Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver.
Il tubo siliconico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
n. LED/m: 222LED/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 10m
Lunghezza taglio minima: 500mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 5.5mm
Dimensioni: 10m x 10mm x 5.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Spina
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1500lm/m
Flusso @ 50cm: 750lm
CRI: 80
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 16W/m
Potenza 50cm: 8W
Potenza unità minima: 8W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: si
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Si raccomanda linstallazione in posizione inaccessibile a persone o animali.
Fusibile di protezione in testa per la protezione dellintera striscia.


