ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3701424305RGB FLEX L.5M 120L 3535 24V 14W/M RGBIP65 TV - JO3701424305RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443655010
Codice prodotto
ALPJO3701424305RGB
Cod. produttore
JO3701424305RGB
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: RGB Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 3535 n. Led al metro: 120 led/m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: RGB Flusso Nastro Led: 450lm/m Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 14.4W/m Potenza unità minima: 1.44W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 6 Lunghezza taglio minima: 100mm Larghezza: 9.4mm Spessore: 10mm Grado di protezione: IP65 Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Accessori inclusi: ** - 10 Graffette - 10 Viti di fissaggio ** Attenzione ** Il raggio minimo di curvatura è di 5cm. Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.


