ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3651443641PW N.LED 5M 364L/M 1612 24V 14.4W/M BF IP66 - JO3651443641PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443692664
Codice prodotto
ALPJO3651443641PW
Cod. produttore
JO3651443641PW
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 1612
n. LED/m: 364LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 14
Lunghezza taglio minima: 38.4mm
Larghezza: 12mm
Spessore: 7mm
Dimensioni:5m x 12mm x 7mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP66
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 1540lm/m
Flusso @ 50cm: 750lm
CRI: 80
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 14.4W/m
Potenza 50cm: 7W
Potenza unità minima: 0.55296W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


