ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO365124642PW N.LED 5M 24V 12W 64L/M 2835/0.5 IP65 BF - JO365124642PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443667235
Codice prodotto
ALPJO365124642PW
Cod. produttore
JO365124642PW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2835 0.5W n. Led al metro: 64 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso Nastro Led: 1440lm/m Flusso @ 50cm: 720lm CRI: 94 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: E Potenza Nastro Led: 12W/m Potenza 50cm: 6W Potenza unità minima: 1.5W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 8 Lunghezza taglio minima: 125mm Larghezza: 125mm Spessore: 2.6mm Altezza: 10mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP65 Tipo di protezione: Resina Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


