ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3651042804W1 N.LED 24V 10W 280L/M 2835 IP65 BC 5M ... - JO3651042804W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443681255
Codice prodotto
ALPJO3651042804W1
Cod. produttore
JO3651042804W1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2835 n. Led al metro: 280 led/m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 770lm CRI: 90 Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 10W/m Potenza unità minima: 0.25W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 25mm Grado di protezione: IP65 Tipo di protezione: Tubo siliconico Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


