ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3650941124NW N.LED 5M 24V 9.6W112L/M 2835/0.2 IP65 BN - JO3650941124NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443667129
Codice prodotto
ALPJO3650941124NW
Cod. produttore
JO3650941124NW
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. LED/m: 112LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3.5mm
Dimensioni: 5m x 8mm x 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1075lm/m
Flusso @ 50cm: 537lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 9.6W/m
Potenza 50cm: 4.8W
Potenza unità minima: 0.68544W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


