pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO352SV1024480W1 N.LED 5M 480LED COB 24V 10W/M SIDE VI... - JO352SV1024480W1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443689435

Codice prodotto

ALPJO352SV1024480W1

Cod. produttore

JO352SV1024480W1

Produttore

ALP

Questo tipo di strisce emettono luce lateralmente, il che le rende ideali per applicazioni in cui la luce deve essere diretta lungo una superficie, come lungo i bordi di scaffali o gradini. Sono sottili e flessibili, permettendo un’installazione facile anche in spazi ristretti o su superfici curve. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: COB n. Led al metro: 480 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso Nastro Led: 790lm/m Flusso @ 50cm: 394lm CRI: 90 Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 10W/m Potenza 50cm: 5W Potenza unità minima: 0.3333W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche SorgenteLuminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 33.33mm Larghezza: 8mm Altezza: 2mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero **Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C