ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35030242PW N.LED 5M 240L/M 2835 24V 30W/M BF IP20 - JO35030242PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443645127
Codice prodotto
ALPJO35030242PW
Cod. produttore
JO35030242PW
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. LED/m: 240LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.3mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Dimensioni: 5m x 10mm x 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 3605lm/m
Flusso @ 50cm: 3605lm
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza Striscia Led: 30W/m
Potenza 50cm: 30W
Potenza unità minima: 0.999W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


