pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35019243WWPW N.LED 5M 120L/M 3528 24V 19.2/M WWPWIP20 - JO35019243WWPW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443645271

Codice prodotto

ALPJO35019243WWPW

Cod. produttore

JO35019243WWPW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: CCT Regolabile Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 3528 n. Led al metro: 120 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: CCT Regolabile Flusso Nastro Led: 2390lm/m Flusso @ 50cm: 2390lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: E Potenza Nastro Led: 19.2W/m Potenza 50cm: 19.2W Potenza unità minima: 0.96W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000‑6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 6 Lunghezza taglio minima: 50mm Larghezza: 10mm Spessore: 1.42mm Altezza: 2mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C