ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3501224230W1 N.LED 30M 64LED 2835 24V 12W/M BC IP20 - JO3501224230W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668980
Codice prodotto
ALPJO3501224230W1
Cod. produttore
JO3501224230W1
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. LED/m: 64LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 30m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 5000mm
Spessore: 1.3mm
Dimensioni: 30m x 5000mm x 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1290lm/m
Flusso @ 50cm: 645lm
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 12W/m
Potenza 50cm: 6W
Potenza unità minima: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


