ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35009241204WW N.LED 5M 120L/M 2835 0.2 24V 9.6W/M B... - JO35009241204WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443675407
Codice prodotto
ALPJO35009241204WW
Cod. produttore
JO35009241204WW
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. LED/m: 120LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 5mm
Spessore: 1.4mm
Dimensioni: 5m x 5mm x 1.4mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 800lm/m
Flusso @ 50cm: 400lm
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza Striscia Led: 9.6W/m
Potenza 50cm: 4.8W
Potenza unità minima: 0.48W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


