pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350044644WW N.LED 5M 64L/M 2835 0.2W/L 24V 4.8W/M BC - JO350044644WW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443666658

Codice prodotto

ALPJO350044644WW

Cod. produttore

JO350044644WW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2835 0.2W n. Led al metro: 64 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso Nastro Led: 500lm/m Flusso @ 50cm: 250lm CRI: 90 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza Nastro Led: 4.8W/m Potenza 50cm: 2.4W Potenza unità minima: 0.6W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 8 Lunghezza taglio minima: 125mm Larghezza: 5000mm Spessore: 1.3mm Altezza: 8mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C