ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/912WW KIT 2 NASTRI LED CON SENSORI PIR 3000K - JO350/912WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 190 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 2.4 W
Larghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632950
Codice prodotto
ALPJO350/912WW
Cod. produttore
JO350/912WW
Produttore
ALP
Flusso luminoso al metro:
190 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
2.4 W
Larghezza:
8 mm
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
30
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
171.4 mm
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Altezza/profondità:
2 mm
Lunghezza totale:
2.4 m


