pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/14424RGBNW N.LED 5M 60L/M 5050 24V14.4/M RGBNW IP20 - JO350/14424RGBNW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443636958

Codice prodotto

ALPJO350/14424RGBNW

Cod. produttore

JO350/14424RGBNW

Produttore

ALP

** Descrizione ** Nastro Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo). ** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tiponastro: RGBW Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 5050 n. Led al metro: 60 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: RGBW Flusso Nastro Led: 340lm/m Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:340lm/m Flusso @ 50cm: 170lm Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 4.2W/m Potenza 50cm: 2.1W Potenza unità minima: 0.42W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 6 Lunghezza taglio minima: 100mm Larghezza: 12mm Spessore: 2mm Altezza: 2mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Potenza W: 4,2W Potenza RGB: 10W