ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/14424/21ME N.LED B.5M 60L/M 2835 24V14.4W/M MEAT 20 - JO350/14424/21ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443627369
Codice prodotto
ALPJO350/14424/21ME
Cod. produttore
JO350/14424/21ME
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Adatto per: Carni
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. LED/m: 60LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico:Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Dimensioni: 5m x 10mm x 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: B.Caldo-Rosa
Flusso: 820lm/m
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza Striscia Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 1.44W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2800K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


