ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/04812/31/B N.LED B.5M 60L/M 3528 12V 4.8W/M BL IP20 - JO350/04812/31/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443626447
Codice prodotto
ALPJO350/04812/31/B
Cod. produttore
JO350/04812/31/B
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. LED/m: 60LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.4mm
Dimensioni: 5m x 8mm x 1.4mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Blu
Flusso: 60lm/m
Lunghezza d'onda: 470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza Striscia Led: 4.8W/m
Potenza unità minima: 0.24W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


