ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/006WW BARRA LED 536MM 9W 720LM 3000K 230VAC - JO302/006WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443627871
Codice prodotto
ALPJO302/006WW
Cod. produttore
JO302/006WW
Produttore
ALP
Descrizione Barra led basso profilo prolungabile con interruttore. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 51 Pezzi in cascata: 20 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 720lm CRI: 80 Angolo di emissione: 150° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 9W Fattore di potenza PF: 0.5 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 536mm Larghezza: 22.8mm Altezza: 36mm Fissaggio: Staffe Incluse Montaggio: A parete, A soffitto Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Tipo Controllo: Interruttore integrato Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Attenzione Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata. Il primo interruttore ** non ** controlla le barre successive. Interconnettere massimo 12 pezzi.






