ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-239 CONTROLLER PUSH RICEVIT.RF 8A/CH 12/2... - JO-CONTR-239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 8 A
Montaggio su guide DIN - no
Programmabile - no
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443637511
Codice prodotto
ALPJO-CONTR-239
Cod. produttore
JO-CONTR-239
Produttore
ALP
Corrente d'uscita max.:
8 A
Montaggio su guide DIN:
no
Programmabile:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero dei canali di colore:
1
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
37 mm
Altezza:
20 mm
Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per nastri led monocolore.
Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti oppure funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radiofrequenza.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-CONTR-239 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Frequenza: 868MHz
Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante, RF
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 37mm
Dimensioni: 95mm x 37mm x 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W
Potenza nominale (48V): 288W
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Note
Questo controller ricevitore JO-CONTR-239 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore JO-CONTR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 20m).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).


