pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-234D CONTROLLER RGBW DIGIT 4CH 5-24V CON TEL. - JO-CONTR-234D

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443682559

Codice prodotto

ALPJO-CONTR-234D

Cod. produttore

JO-CONTR-234D

Produttore

ALP

Controller per strisce led RGBW digitali. Il protocollo di comunicazione permette di controllare ogni singolo pixel della striscia JO35307121DRGBW e realizzare effetti di luce dinamici.

Il controller comanda i colori e gli effetti tramite protocollo di comunicazione digitale (bus dati). Non è definibile quindi il numero di canali come solitamente succede con le strisce led RGBW. Il controller può essere quindi utilizzato solo con la striscia led RGBW digitale indicata da Alpha Elettronica.

Non è supportato l'utilizzo con altre strisce led.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF, App Wi-Fi

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 26mm
Dimensioni: 55mm x 26mm x 12mm
Grado di protezione: IP20
Materialecorpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 5-24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: fili liberi
Corrente/Ch: 4A
Potenza nominale (12V): 48W
Potenza nominale (24V): 96W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C

Connessioni (Pin-out)
Rosso: 12V
Verde: DAT
Bianco: GND

Pixel controllabili: 450

Per uso Plug-in utilizzare l'adattatore da presa DC a mosetto (NON incluso in confezione) e un alimentatore (non incluso) 5-24Vdc con connettore 5.5x2.1mm, positivo centrale, e con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Per funzionamento App BanlanX:
- i dispositivi Apple richiedono iOS 10.0 o versioni successive;
- i dispositivi Android richiedono Android 4.4 o versioni successive;