pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-026 TELECOMANDO MONO RF 4 ZONE - JO-CONTR-026

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Programmabile - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443637580

Codice prodotto

ALPJO-CONTR-026

Cod. produttore

JO-CONTR-026

Produttore

ALP

Programmabile:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Montaggio su guide DIN:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

38.6 mm

Altezza:

12 mm

Telecomando per controllo dell’intensità della luce di strisce led bianche. Il telecomando JO-CONTR-026, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente l’intensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore, che possono essere suddivisi in quattro zone. L’intensità può essere modificata premendo a lungo il pulsante della zona interessata sulla posizione "1"per aumentare l'intensità e "0"per diminuire l'intensità. Premendo velocemente si accende/Spegne la striscia. ** Caratteristiche ** - Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4). - Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore (non incluso) - Ad ogni ricevitore possono essere collegate strisce led monocolore su ognuna delle 4 uscite - Per ogni zona possono essere salvate fino a tre intensità. Caratteristiche Tecniche Telecomando Frequenza: 868MHz Batterie: 3V 1 x CR2025 Raggio d'azione: 20m Funzioni: Dimmer Zone: 4 (salvataggio di 2 impostazioni per ogni zona) ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Telecomando Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 150mm Larghezza: 38.6mm Altezza: 12mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero ** Note ** Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica (non incluso). Un telecomando JO-CONTR-026 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all’interno del raggio di 200m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto “Learning key” presente sul ricevitore.