ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-019 MINI PCB TOUCH 12/24V - JO-CONTR-019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443637535
Codice prodotto
ALPJO-CONTR-019
Cod. produttore
JO-CONTR-019
Produttore
ALP
Mini Dimmer con regolazione Touch per nastri monocolore
Tipologia di controllo
ON/OFF: click veloce
Aumento intensità: Pressione a lungo
Diminuizione intensità: Pressione a lungo nuovamente
Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pressione
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 10mm
Dimensioni: 42mm x 10mm x 10mm
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: fili liberi
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 36W
Potenza nominale (24V): 72W
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C
Attenzione
Il profilo di alluminio deve avere un'altezza massima di 10mm.


