pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPI-FV30/2 INTERRUTTORE BATTERIE 200A 12V - 100A... - I-FV30/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443686267

Codice prodotto

ALPI-FV30/2

Cod. produttore

I-FV30/2

Produttore

ALP

Descrizione
Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.
Chiave rimovibile
Dadi M10 in rame
Dimensioni: ø59mm, h 71mm
Portata:
200A @12V carico continuo, 500A picco per 5 secondi.
100A @24V carico continuo, 300A picco per 5 secondi.

Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Stato dei contatti: ON/OFF
Montaggio: a pannello
Attuatore: Plastica
Tensione massima: 24V
Corrente massima: 200A