ALPHA ELETTRONICA SR - ALPFNHA-1238H22B VENTOLA AC 120X120X38 230VAC CUSCINET... - FNHA-1238H22B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8017443695641
Codice prodotto
ALPFNHA-1238H22B
Cod. produttore
FNHA-1238H22B
Produttore
ALP
Materiale:
Plastica
Caratteristiche Generali
Velocità di rotazione: 2600RPM
Flusso aria: 2.3, (81.3)
Pressione statica: 7.4, (0.29)
Rumorosità: 41.5dB
Cuscinetti: A sfera
Numero pale: 5
Tipo ventola: Assiale
Sensore di arresto: No
Caratteristiche Elettriche
Tipo tensione: AC
Tensione nominale: 220Vac (200-240Vac)
Corrente nominale: 0.14A
Potenza: 30.8W
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120 x 120 x 38mm
Peso: 0.2kg
Materiale girante: PBT
Materiale contenitore: Alluminio
Colore: Nero
Conduttori: 2 fili
Connessioni: cavi liberi
Cavo: integrato 0.28m
Caratteristiche Termiche
Grado di infiammabilità: 94V-0
Temperatura di lavoro: -25/70°C
Temperatura di stoccaggio: -40/75°C