ALPHA ELETTRONICA SR - ALPDS6-GR MORS.SERRAFILO DIN DS 0.510MM GRIGIO - DS6-GR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443676831
Codice prodotto
ALPDS6-GR
Cod. produttore
DS6-GR
Produttore
ALP
Tecnologia di connessione push-in senza attrezzi.
Pulsante per il rilascio del cavo.
Ponte plug-in unico, elevata efficienza di connessione del circuito.
Marcatura opzionale.
Dotato di fori di prova per un facile test del circuito.
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Serie produttore: DS
Codice produttore: DS6-01P-11-00AH
Colore: Grigio
Nr. Poli: 1
n. terminali: 2
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 41A
Tensione max: 1000V
Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Barra DIN
Fissaggio: a vite
Dimensione barra: TS35
Sezione conduttori: 0.5-10mm²
Larghezza: 8.2mm
Altezza: 42mm


