ALPHA ELETTRONICA SR - ALPDB100-01W KIT CAMPANELLO WIRELESS BIANCO CON PU... - DB100-01W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443691292
Codice prodotto
ALPDB100-01W
Cod. produttore
DB100-01W
Produttore
ALP
Il kit campanello senza fili DB100-01 è costituito da un pulsante trasmettitore e un campanello ricevitore.
- La trasmissione wireless in campo aperto può arrivare a 180 metri
- Il campanello è di dimensioni compatte, di facile installazione in quanto dotato di spina EU a 2 pin.
- Pulsante ecofriendly e senza manutenzione in quanto funziona senza batteria, l'energia necessaria per la trasmissione del segnale si crea al momento della pressione del tasto.
- Campanello con 64 melodie e 5 livelli di volume (0-110dB)
- Dotato di indicatore led (sia nel trasmettitore, sia nel ricevitore)
- A un campanello possono essere associati fino a 8 pulsanti. Un pulsante può associarsi con illimitati campanellli.
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Pulsante resistente all'acqua: grado di protezione IP44
- Pulsante con targhetta nominativa
Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Installazione: Procedura accoppiamento manuale
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Frequenza di trasmissione: 433,92MHz
Tipologia frequenza: Monofrequenza
Portata massima: 180m
Numero di melodie: 64
Controllo Volume: 5 livelli (0 - 110 dB)
Caratteristiche Elettriche
Tipo Tensione Alimentazione: AC, Cinetico
Alimentazione: TX: cinetico senza batteria. RX: 110~220V AC 50Hz.
Indicatore/i led di stato: Si
Consumo energetico: Ricevitore:<0,4W
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: TX: IP44. RX: IP20.
Colore: Bianco
Temperatura di lavoro: -20 / 50°C


