ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT406/7 CONV.HDMI-HDMI AUDIO CONV. STEREO 4K - CT406/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443653849
Codice prodotto
ALPCT406/7
Cod. produttore
CT406/7
Produttore
ALP
L'estrattore CT406/7 permette l'estrazione del segnale audio in due modalità: ottico digitale (Toslink SPDIF) e analogico (Stereo 3,5mm) a partire da un segnale HDMI (audio-video) in ingresso. L'uscita HDMI passante mantiene pieno supporto del segnale entrante. ** Specifiche ** Supporta risoluzioni 480p,576p,720p,1080p,4Kx2K @30Hz,4Kx2K @60Hz Supporta la funzione ARC. Conforme HDCP 2.2 Dimensioni: 70x60x21mm ** Caratteristiche ** Tipologia: Convertitore Ingresso: 1 HDMI® Uscita: 1 HDMI®|TosLink®|Audio analogico Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Funzioni aggiuntive: HDR, ARC Installazione: Plug-and-play Interfaccia di controllo: Tasti fisici Supporto HDCP: HDCP 1.4, HDCP 2.2 Supporto formati audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, LPCM 7.1 ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore Indicatore/i led di stato: Si ** Specifiche HDMI ** - Supporto HDR (High Dynamic Range) - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr,xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto ARC (Audio Return Channel) - Supporto DVD Audio - Supporto Super Audio CD - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio ** Specifiche meccaniche ** Dimensioni: 70x60x21mm ** Contenuto confezione ** 1x Convertitore 1x Alimentatore 5V ** Tre Modalità Audio ** 1 - Modalità PASS: da HDMI a jack 3,5mm 2.0CH o SPDIF/Toslink 5.1CH (Dipende dal formato Audio Default del TV) 2 - Modalità 2.0CH: da HDMI a jack 3,5mm 2.0CH 3 - Modalità 5.1CH: da HDMI a SPDIF/Toslink 5.1CH IMPORTANTE: l'audio surround 5.1 con tecnologia Dolby® Digital non è supportato dai dispositivi analogici (presa stereo jack 3,5mm). ** Attenzione ** 1 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 5.1CH e il pulsante di commutazione è impostato su audio 2.0CH, allora il convertitore emetterà audio 2.0CH per Toslink, audio da 3,5 mm e porte HDMI. 2 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 5.1CH e il pulsante di commutazione è impostato su audio 5.1CH, il convertitore emetterà audio 5.1CH per le porte Toslink e HDMI. La porta audio da 3,5 mm sarà malfunzionante in quanto il jack stereo non supporto la modalità 5.1CH. 3 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 2.0CH allora tutte le porte emetteranno audio 2.0CH. 4 - Quando il pulsante è impostato su PASS audio allora il canale audio in uscita sarà determinato dal canale audio supportato del display TV HDMI connesso in uscita.


