ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT406/10 CONV.ESTRATTORE AUDIO HDMI - VOL.E AMPLI - CT406/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669710
Codice prodotto
ALPCT406/10
Cod. produttore
CT406/10
Produttore
ALP
L'estrattore CT406/10 permette di estrarre il segnale audio da una sorgente HDMI verso una uscita di linea RCA L/R e cuffia ** Specifiche ** - Supporta risoluzioni 4Kx2K @30Hz 4:4:4 - Conforme HDCP 1.4 - Compatibile 3D - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Supporto audio PCM 2.0 Stereo ** Caratteristiche ** Tipologia: Convertitore Ingresso: 1 HDMI® Uscita: 1 Audio L/R|HDMI®|Audio analogico Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 8bit/canale Risoluzione massima: 4K UHD @ 30Hz Risoluzioni supportate: 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 24Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz Installazione: Plug-and-play Interfaccia di controllo: Tasti fisici Supporto HDCP: HDCP 1.4 ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore Indicatore/i led di stato: Si ** Specifiche HDMI ** - Video in 4K fino a 30Hz ** Contenuto confezione ** 1x Estrattore 1x Alimentatore 5Vdc 1A ** Attenzione: ** Impostare la sorgente audio/video con modalità audio PCM 2.0 Stereo. Altri formati non sono supportati. In caso di assenza di audio in uscita controllare il formato audio della sorgente.


